{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere | T (cu gaură fixat tangențial peste gaură) | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Denumire Inserție de tăiere | DCMT11T302 | |
| Categorie | CB7010 | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Execuție spargere așchii | SM | |
| Denumirea producătorului | DC.T 11T302 | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,97 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 11,62 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,97 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,52 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 7 grad | |
| Cod ISO | DCMT 11T302 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,4 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,2 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 2 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 2,75 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 90 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 240 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. | 70 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. | 180 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,1 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,3 mm/rot | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P10 | |
| Material tăiș, denumire producător | CB7035 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 60 g |
| Cod articol | 260458 CB7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197669483 | |
| Număr producător | 260458 CB7010 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |