• Ostatnia szansa! Wkrótce już nie będzie częścią naszego asortymentu.

Płytka skrawająca do toczenia DC.T 11T302, do obróbki średniej

Nr art.: 260458 HB7020
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    58,61 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    48,85 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
257 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Liczba ostrzy 2 szt.
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT11T302; DCGT11T302
Gatunek HB7020
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Promień naroża R 0,2 mm
Powłoka TiCN
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta DC.T 11T302
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO DCGT 11T302; DCMT 11T302; DCMT11T302
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 120 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 350 m/min
Min. posuw na ząb fz 0,1 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,3 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DC11T3023N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Masa 60 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260458 HB7020
EAN / GTIN 4045197699718
Numer producenta 260458 HB7020
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie