GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 260458 CB7010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,86 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,05 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 473 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden
2 St.
Bezeichnung Schneidplatte
DCMT11T302-SM
Sorte
CB7010
Schneidstoff
Cermet
Zerspanungsgruppe
P (Stahl)
Eckenradius R
0,2 mm
Beschichtung
PVD
Toleranzklasse
M
Ausführung Spanbrecher
SM
nass max.
geeignet
trocken Bearbeitung
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Grundform
rhombisch
Stärke Schneidplatte S
3,97 mm
Ausführung Schneidplatte
neutral
Länge Schneidkante l
11,6 mm
Durchmesser Schneidplatte d
9,52 mm
Eckenwinkel
55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide)
7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide)
7 Grad
ISO-Code
DCMT11T302
Befestigungslochdurchmesser
4,4 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min.
0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max
2 mm
Schnitttiefe ap, min.
0,15 mm
Schnitttiefe ap, max.
2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min.
90 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max.
240 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min.
70 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max.
180 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f
0,1 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f
0,3 mm/U
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität
P10
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität
P10
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch
P10
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
CB7035
Schneidplattendicke T
3,97 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte
DC.T11T3
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60
DC.T11T3
Produktart
Schneidplatte
mit ISO Code
ja
Norm
DIN ISO 1832
Einsatzrichtung
neutral
geeignet für Material
Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung
Schlichten; Schruppen
Befestigungsart
Bohrung
Spanbrecher
ja
Schnittbedingung
durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten
2 St.
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260458 CB7010
EAN / GTIN 4045197669483
Herstellernummer 260458 CB7010
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuierlich
 
trocken