{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fixation de la plaquette | T (avec alésage, fixation tangentielle par l’alésage) | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Désignation de la plaquette | DCMT11T302 | |
| Nuance | CB7010 | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| rayon d’angle R | 0,2 mm | |
| Revêtement | PVD | |
| Classe de tolérance | M | |
| Exécution brise-copeaux | SM | |
| Référence fabricant | DC.T 11T302 | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 3,97 mm | |
| Longueur arête de coupe l | 11,62 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 3,97 mm | |
| Diamètre plaquette d | 9,52 mm | |
| angle de pointe | 55 degré | |
| Angle de coupe | 15 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 7 degré | |
| Code ISO | DCMT 11T302 | |
| Diamètre du trou de fixation | 4,4 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 2 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,15 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 2,75 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 90 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 240 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, min. | 70 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, max. | 180 m/min | |
| Avance, min. fz | 0,1 mm/tr | |
| Avance, max. fz | 0,3 mm/tr | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | P10 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | CB7035 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 60 g |
| Référence article | 260458 CB7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197669483 | |
| Réf. fabricant | 260458 CB7010 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |