Plaquita de corte de torneado DC.T 11T302, para mecanizado medio

Número de artículo: 260458 CB7010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    9,75 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    8,12 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.473 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes
2 ud.
Designación plaquita de corte
DCMT11T302-SM
Clase
CB7010
Material de corte
CERMET
Grupo de arranque de virutas
P (acero)
Radio angular R
0,2 mm
Recubrimiento
PVD
Clase de tolerancia
M
Modelo de rompevirutas
SM
Húmedo máximo
adecuado
Procesamiento en seco
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Forma básica
Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S
3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte
neutro
Longitud del filo de corte l
11,6 mm
Diámetro de la placa de corte d
9,52 mm
Ángulo en punta de rincón
55 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal)
7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario)
7 grados
Código ISO
DCMT 11T302
Diámetro del orificio de fijación
4,4 mm
Profundidad de corte recomendada, mín.
0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max
2 mm
Profundidad de corte ap, mín.
0,15 mm
Profundidad de corte ap, máx.
2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín.
90 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx.
240 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín.
70 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx.
180 m/min
Avance por vuelta mín. f
0,1 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f
0,3 mm/rev.
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad
P10
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad
P10
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante
P10
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante
CB7035
Codificación de punto de separación plaquita de corte
DC.T11T3
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60
DC.T11T3
Tipo de producto
Plaquita de corte
con código ISO
sí
Norma
DIN ISO 1832
Dirección de uso
neutro
Para material
Acero (P)
Asignación fino/desbaste
Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación
Perforación
Rompevirutas
sí
Condición de corte
sistema continuo
Número de opciones de uso
2 ud.
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 260458 CB7010
EAN / GTIN 4045197669483
Número del fabricante 260458 CB7010
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
Uni
 
kontinuerlig
 
tør