Skrzynie narzędziowe z blachy stalowej, Typ: 690

Nr art.: 693470 690
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 690 mm
szerokość zewnętrzna 360 mm
wysokość zewnętrzna 310 mm
długość 660 mm
szerokość 170 mm
wysokość 50 mm
masa 16 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 693470 690
EAN / GTIN 2050001777683
Numer producenta 1005PRH

Opis

Wykonanie:

Blacha stalowa o grubości 1 mm z wytłoczonymi rowkami. 2 uchwyty i ogranicznik pokrywy. Zamykane na kłódkę (nr 085830 i nast.).

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszary RAL 7001, lakier proszkowy.