• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scatole di montaggio in lamiera d’acciaio, Modello: 690

Codice art.: 693470 690
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 690 mm
Dimensione esterna larghezza 360 mm
Dimensione esterna altezza 310 mm
Lunghezza inserto 660 mm
Larghezza inserto 170 mm
Altezza inserto 50 mm
Peso 16 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693470 690
EAN / GTIN 8716736002264
Codice del produttore 1005PRH
Produttore/persona responsabile WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera spessa 1 mm con nervature di rinforzo. 2 maniglie e coperchio con fermo d’apertura. Chiusura con lucchetto (n. art. 085830 e segg.).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio argento RAL 7001.