Geantă pentru montaj din tablă de oțel, Tip: 690

Cod articol.: 693470 690
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cutie de scule
Material tablă de oţel
Dimensiune exterioară l 360 mm
Dimensiune exterioară H 310 mm
Dimensiune externă adâncime 690 mm
Greutate 16 kg
Închidere Clapetă cu lacăt
Caracteristici Fixare pe perete; Cu închidere cu lacăt
Echipament Unserare; Mâner
RAL nuanță RAL 7001
Nuanță, gri Gri argintiu
Culoarea gri
Număr, Mâner 2
Lățime inserție 170 mm
Înălțime utilizare 50 mm
Adâncime utilizare 660 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 693470 690
EAN / GTIN 8716736002264
Număr producător 1005PRH
Producător/responsabil WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC Heerlen, Nederland, www.wesma.nl

Descriere

Execuţie:

Tablă de oţel de 1 mm cu bordură imprimată. 2 mânere de ridicare şi opritor de capac. Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 şi următoarele).

Culoare:

RAL 7001 gri argintiu acoperit cu vopsea pulbere.