Skrzynki montażowe z blachy stalowej, Typ: 830

Nr art.: 693470 830
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynki na narzędzia
Materiał z blachy stalowej
Szerokość zewnętrzna 440 mm
Wysokość zewnętrzna 340 mm
Głębokość zewnętrzna 830 mm
Masa 21 kg
Zapięcie Uchwyt z kłódką
Właściwości Element do mocowania w ścianie; Zamykane kłódką
Wyposażenie Zastosowanie; Uchwyt do przenoszenia
Kolor RAL RAL 7001
Odcień, Szare Srebrny szary
Kolor Szare
Liczba, Uchwyt do przenoszenia 2
Szerokość wkładu 170 mm
Wysokość nasadki 50 mm
Głębokość zastosowania 790 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693470 830
EAN / GTIN 8716736002349
Numer producenta 1006PRH
Producent/osoba odpowiedzialna WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC Heerlen, Nederland, www.wesma.nl

Opis

Wykonanie:

Blacha stalowa o grubości 1 mm z wytłoczonymi rowkami. 2 uchwyty i ogranicznik pokrywy. Zamykane na kłódkę (nr 085830 i nast.).

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszary RAL 7001, lakier proszkowy.