Plaatstalen montagekoffer 690

Artikelnummer: 693470 690
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 690 mm
Buitenmaat breedte 360 mm
Buitenmaat hoogte 310 mm
Lengte inzetdeel 660 mm
Breedte inzetdeel 170 mm
Hoogte inzetdeel 50 mm
Gewicht 16 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693470 690
EAN/GTIN 2050001777683
Nummer fabrikant 1005PRH

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, 1 mm dik, met ingeperste versterkingsribben. 2 draaggrepen en dekselaanslag. Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.).

Kleur:

RAL 7001, zilvergrijs, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen