Montážní boxy z ocelového plechu, Typ: 690

Artiklové číslo: 693470 690
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Box na nářadí
Materiál ocelový plech
Vnější rozměr – šířka 360 mm
Vnější rozměr – výška 310 mm
Vnější rozměr – hloubka 690 mm
Hmotnost 16 kg
Uzávěr Spona s visacím zámkem
Vlastnosti Upevnění na stěnu; Zamykání pomocí visacího zámku
Vybavení Použití; Držadlo pro přenášení
Barevný odstín RAL RAL 7001
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Barva Šedá
Počet, Držadlo pro přenášení 2
Šířka vložka 170 mm
Výška vložky 50 mm
Hloubka použití 660 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693470 690
EAN / GTIN 8716736002264
Číslo výrobce 1005PRH
Výrobce/odpovědná osoba WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC Heerlen, Nederland, www.wesma.nl

Popis

Provedení:

Ocelový plech o tloušťce 1 mm se zalisovanými vroubky. 2 madla a zarážka víčka. Uzamykatelný pomocí visacího zámku (č. 085830 a následující).

Lakování:

RAL 7001 stříbřitě šedý, práškově nanášený lak.