Elektroniczny wkrętak dynamometryczny 50 cNm

Nr art.: 659050 50
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
maksymalny moment obrotowy 50 cNm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %
uchwyty bitów F 6,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 203 mm
Zakres momentów obrotowych 10 cNm - 50 cNm
rozdzielczość 0,1 cNm
masa 200 g
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt cNm; lbfin; kgfcm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii LR3
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659050 50
EAN / GTIN 4045197503862

Opis

Wykonanie:

Wkrętak dynamometryczny o bardzo uniwersalnym zastosowaniu, z uchwytem z 2 rodzajów materiału, dużym wyświetlaczem i szybkowymiennym chwytem do bitów. Po osiągnięciu ustawionej wartości wkrętak dynamometryczny generuje sygnał optyczny lub dźwiękowy. Dostępne są 2 tryby pracy ze wskazaniem wartości szczytowej i wskazaniem bieżącym. Zapisuje do 50 wartości.
Jednostki miary: cNm, lbfin, kgfcm

Zastosowanie:

Kontrola momentu obrotowego; kontrolowane dokręcanie pojedynczych połączeń śrubowych lub w produkcji małoseryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne