{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 cNm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Bitholder | F 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 203 mm | |
Momentområde | 10 cNm - 50 cNm | |
Opløsning | 0,1 cNm | |
Vægt | 200 g | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | Elektromekanisk udløsning | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | cNm; lbfin; kgfcm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659050 50 | |
EAN/GTIN | 4045197503862 |