Şurubelniţă dinamometrică electronică, Momentul maxim: 50cNm

Cod articol.: 659050 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 91,80 € /buc.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Interval cuplu min. 0,1 Nm
Intervalul de cuplu max. 0,5 Nm
Rezoluţie de afişare 0,001 Nm
Suport pentru biţi F 6,3
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 203 mm
Greutate totală 200 g
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de etalonare al producătorului da
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu cNm
Cuplu min., cNm 10
Cuplu max., cNm 50
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unităţi cuplu cNm; kgf cm; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Principiu de declanşare Declanșare electromecanică
Semnal de declanșare Acustic; Optic
Feedback de indicare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Forma conectorului suport pentru biţi
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare digital
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 2 %

Identificare și clasificare

Cod articol 659050 50
EAN / GTIN 4045197503862
Număr producător 659050 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă dinamometrică foarte flexibilă, cu mâner din 2 componente, ecran mare şi coadă de cuplare cu schimbare rapidă a biţilor. La atingerea valorii de referinţă setate, şurubelniţa dinamometrică emite un semnal vizibil şi sonor. Sunt disponibile 2 moduri de lucru cu afişarea valorii maxime şi afişaj rotativ. Permite salvarea a până la 50 de valori.
Unităţi de măsură: cNm, lbfin, kgfcm

Aplicaţie:

Control al momentului de rotaţie, strângere controlată a şurubului la asamblări individuale sau serii mici.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.