Elektroniczny wkrętak dynamometryczny, maksymalny moment obrotowy: 400cNm

Nr art.: 659050 400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 463,63 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Min. zakres momentu obrotowego 0,8 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 4 Nm
Uchwyt bitów F 6,3
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 203 mm
Masa całkowita 200 g
Norma DIN EN ISO 6789
Protokół kontroli producenta tak
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego cNm
Min. moment obrotowy, cNm 80
Maks. moment obrotowy, cNm 400
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego cNm; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Optyczny
Feedback Wskazujący
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kształt złącza uchwyt bitów
Wskazanie cyfrowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 2 %
Messtechnik elektroniczne
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659050 400
EAN / GTIN 4045197503886
Numer producenta 659050 400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkrętak dynamometryczny o bardzo uniwersalnym zastosowaniu, z uchwytem z 2 rodzajów materiału, dużym wyświetlaczem i szybkowymiennym chwytem do bitów. Po osiągnięciu ustawionej wartości wkrętak dynamometryczny generuje sygnał optyczny lub dźwiękowy. Dostępne są 2 tryby pracy ze wskazaniem wartości szczytowej i wskazaniem bieżącym. Zapisuje do 50 wartości.
Jednostki miary: cNm, lbfin, kgfcm

Zastosowanie:

Kontrola momentu obrotowego; kontrolowane dokręcanie pojedynczych połączeń śrubowych lub w produkcji małoseryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.