{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 2 % | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 0,4 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 2 Nm | |
| Uchwyt bitów | F 6,3 | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 203 mm | |
| masa całkowita | 200 g | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | cNm | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 40 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 200 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Wielkość, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | cNm; lbf in | |
| Możliwość protokołowania danych | tak | |
| Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Optyczny | |
| Feedback | Wskazujący | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Messtechnik | elektroniczne | |
| Anzeigeauflösung | 0,001 Nm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 2 % |
| Numer artykułu | 659050 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197503879 | |
| Numer producenta | 659050 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |