Destornillador dinamométrico electrónico, Par máximo: 50cNm

Número de artículo: 659050 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 107,41 € /piezas
a petición
En stock
102 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Rango de par de giro mín. 0,1 Nm
Rango de par de giro máx. 0,5 Nm
Asiento para puntas F 6,3
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 203 mm
Peso total 200 g
Norma DIN EN ISO 6789
Certificado de prueba del fabricante sí
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro cNm
Par de giro mín., cNm 10
Par máx., cNm 50
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
QuickRelease / función de cambio rápido sí
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad del par de giro cNm; kgf cm; lbf in
Datos protocolables sí
Principio de disparo Activación electromecánica
Señal de disparo Acústico; Óptico
Respuesta indicadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Messtechnik electrónica
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Messfunktionen Par de giro
Forma de la conexión asiento para puntas
Indicación digital
Precisión del par de giro en sentido antihorario 2 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 659050 50
EAN / GTIN 4045197503862
Número del fabricante 659050 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Destornillador dinamométrico de aplicación muy flexible con mango de 2 componentes, pantalla grande y mango de acoplamiento de cambio rápido para puntas. Al alcanzarse el valor nominal ajustado, el atornillador dinamométrico emite una señal visible o audible. Con la indicación de valores máximos y la indicación móvil están disponibles 2 modos de funcionamiento. Almacenamiento de hasta 50 valores.
Unidades de medida: cNm, lbfin, kgfcm

Aplicación:

Control de par, apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas indiv. o series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.