{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 10 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
zakres pomiarowy | 1 Nm - 10 Nm | |
szerokość wskaźnika | 120 mm | |
wysokość wskaźnika | 124 mm | |
głębokość wskaźnika | 167 mm | |
masa | 5,21 kg | |
uchwyt czworokątny | 1/4 cal | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego |
Numer artykułu | 654651 10 | |
EAN / GTIN | 4018754324859 | |
Numer producenta | 96521207 |