• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Momenttestapparat til momentnøgler „SmartCheck USB”, Maks. moment: 10Nm

Art.-nr.: 654651 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 1.884,82 DKK /stk.
  • 9.625,27 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±1
  • Interface: USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 10 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Måleområde 1 Nm - 10 Nm
Displayenhed, bredde 120 mm
Displayenhed, højde 124 mm
Displayenhed, dybde 167 mm
Vægt 5,21 kg
Firkantholder 1/4 tommer
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Momenttestapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 654651 10
EAN/GTIN 4018754324859
Producentnummer 96521207
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Variabelt og fleksibelt momenttestapparat takket være drejeligt display og basisenhed. Kan monteres både vandret og lodret. Displayet og det foliebelagte tastatur er stænkvandsbeskyttet, og kabinettet er udført i slagfast kunststof. Micro-USB-port til dataeksport go strømforsyning. Med hukommelse til 250 måleværdier.
3 anvendelsestilstande: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First-Peak), spidsværdivisning (Peak-Hold).
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robust. Den integrerede optiske og akustisk overbelastningsbeskyttelse giver lang levetid.
  • Præcis. En visningsafvigelse på kun ±1 % garanterer yderst pålidelige måledata.
  • Klar til start. Takket være den integrerede føler med stort måleområde kan der begyndes med det samme.
  • Fleksibel. SmartCheck kan placeres næsten overalt. Både ved vandret og lodret montering – de gennemtænkte fastgørelsespunkter, den kompakte konstruktion og det drejelige display har man fuld fleksibilitet.
  • Individuel. Der findes tre driftstilstande (Trak, First Peak, Peak Hold) og tre måleenheder (N·m, ft·lb, in·lb). Det ønskede moment og tolerancer til vurdering af måleværdien kan angives individuelt.
  • Uafhængig. Til anvendelse på arbejdspladser uden stikkontakt. Foruden klassisk drift med strømforsyning er der også mulighed for batteridrift.
  • Drejelig. SmartCheck kan indstilles optimalt til den individuelle synsvinkel. For det er ikke kun displayet, men også displayholderen og basisenheden, der kan drejes 180°.
  • Kan gemme op til 250 dataposter. Inklusive dato og tidsstempel.
  • Dataeksport og mulighed for strømforsyning via micro-USB-port som tilvalg.
  • Dokumentationssoftware kan downloades gratis.

Fordel:

Kompakt og variabelt momenttestapparat. Kører med strømforsyning eller batteri.

Anvendelse:

Indstilling og kontrol af momentskruetrækkere og -nøgler med eller uden skala.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning og softwaren SmartCheck USB til overførsel af værdier og udarbejdelse af kontrolcertifikater. I stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Passende Bluetooth®-modul tilgængeligt (nr. 52110222).