Jednoramienny klucz dynamometryczny, nastawiany według skali, z automatycznym wyzwalaniem. Mechanizm wyzwalający łamany sprawia, że niezamierzone przekręcenie gwintu jest bardzo mało prawdopodobne. Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek. Jednostki miary: Nm
Funkcja:
Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy. Wyzwolenie na długim odcinku sygnalizuje jednoznacznie użytkownikowi, że została osiągnięta nastawiona wartość.
Zastosowanie:
Do kontrolowania dociągania śrub przy pracach seryjnych wg zadanego momentu obrotowego.
Norma:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Wskazówka:
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta