Utförande:
Enarmad momentnyckel, ställbar via skala och med automatisk utlösning. Utlösningen sker genom att nyckeln viker sig, vilket gör oavsiktlig överdragning ytterst osannolik. Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.
Måttenheter: Nm
Funktion:
När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Långvägsutlösningen indikerar för användaren att det inställda värdet har uppnåtts.
Användningsdata:
För kontrollerad dragning till förinställt vridmoment vid seriearbeten.
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Anmärkning:
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.