{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 5 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 222 mm | |
Nyomatéktartomány | 1 Nm - 5 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,025 Nm | |
Súly | 290 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 18,3 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | optikai; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus hosszú utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 191,5 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 191,3 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657735 5 | |
EAN / GTIN | 4045197684806 | |
Gyártó száma | 657735 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skálával, Maximális nyomaték: 5Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
272,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
204,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
349,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
333,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos meghúzás | Jobbos meghúzás |
Súly | 290 g | 220 g | 235 g | 190 g |
Maximális nyomaték | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skálával | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó | kioldó |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |