• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica acodada con escala

Número de artículo: 657735
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
39 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo regulable a través de escala micrométrica y con disparo automático. El mecanismo de disparo acodado impide en gran medida un apriete excesivo indeseado. Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables.
Unidades de medida: Nm

Función:

Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se desvía perceptiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. Debido al disparo de recorrido largo se señaliza inequívocamente al usuario que se ha alcanzado el valor ajustado.

Aplicación:

Para el apriete controlado de tornillos con par preajustado en trabajos en serie.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.