Momentni ključ s pregibom s skalo

Št. art.: 657735
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
39 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Enoročni momentni ključ, nastavljiv s skalo in z avtomatsko sprožitvijo. Zaradi mehanizma za sprožitev s pregibom je malo verjetno, da bi vijačno zvezo nehote prekomerno zategnili. Zatezanje v levo je možno s pretikanjem natičnega orodja.
Merilne enote: Nm

Funkcija:

Pri doseganju nastavljene vrednosti zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. S sprožitvijo daljšega teka ključ uporabniku jasno signalizira, da je nastavljena vrednost zateznega momenta dosežena.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez glede na vnaprej nastavljen zatezni moment.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.