Clé dynamométrique désaxée avec vernier

Réf.: 657735
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras, réglables par un vernier et à déclenchement automatique. Le mécanisme de déclenchement désaxé rend très improbable un dépassement de serrage. Serrage à gauche par retournement d’outils.
Unités de mesure: Nm

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé dévie de manière sensible, puis se réarme immédiatement. Grâce au déclenchement à 20°, l’utilisateur est informé de l’obtention de la valeur définie.

Utilisation:

Pour un serrage de vis contrôlé au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.