Esecuzione:
Chiave dinamometrica ad asta unica regolabile tramite scala e a rilascio automatico. Il meccanismo di rilascio automatico limita il superamento involontario del valore impostato di serraggio. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.
Unità di misura: Nm
Funzione:
Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, e per il valore di coppia, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all’utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.
Uso:
Per il serraggio controllato delle viti con valore di coppia preimpostato per lavori in serie.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Nota:
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.