{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SwissGrip | |
wielkość gniazda krzyżowego | 3 | |
do śrub o ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
długość grotu | 150 mm | |
długość całkowita | 270 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 13 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
końcówka do pobijania | tak | |
sześciokąt napędowy | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668320 3 | |
EAN / GTIN | 7610733286454 | |
Numer producenta | 8193.D 3-150 |