{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SwissGrip | |
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | |
Per ⌀ viti | 5,3 − 7,2 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Lunghezza complessiva | 270 mm | |
Esagono di manovra | 13 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Cappuccio a percussione | sì | |
Esagono di azionamento | sì | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668320 3 | |
EAN / GTIN | 7610733286454 | |
Codice del produttore | 8193.D 3-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente SwissGrip con testa di percussione 3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 22.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 8.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Per ⌀ viti | 5,3 − 7,2 | 5,3-7,2 |
Lunghezza complessiva | 270 | 269 |
Lunghezza lama | 150 | 150 |
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | 3 |
Esagono di manovra | 13 | 13 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |