Skruetrækker til Phillipsskruer, med 2K-SwissGrip-skaft med slaghoved 3

Art.-nr.: 668320 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip
Krydskærvstørrelse 3
Til skrue-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 270 mm
Sekskant til nøglehjælp 13 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Slagkappe ja
Aktiveringssekskant ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668320 3
EAN/GTIN 7610733286454
Producentnummer 8193.D 3-150

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Optimal slagdæmpning af den værktøjsførende hånd. Tilspidsning af skafthjelmen inkl. krave af hensyn til et godt greb. Gennemgående klinge med slaghoved i PB Swiss Tools-speciallegering med maksimal hårdhed og ekstra sejhed. Forniklet og forkromet overflade.
Med sekskantet ansats som nøglehjælp.