• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip z końcówką do pobijania 1

Nr art.: 668320 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SwissGrip
wielkość gniazda krzyżowego 1
do śrub o ⌀ 2,1 − 3 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 180 mm
6-kąt do wspomagania kluczem 8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
końcówka do pobijania tak
sześciokąt napędowy tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668320 1
EAN / GTIN 7610733286430
Numer producenta 8193.D 1-80

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Optymalna amortyzacja uderzeń dłoni prowadzącej narzędzie. Przewężenie szyjki chwytu włącznie z kołnierzem zapewnia pewny chwyt. Grot przelotowy z końcówką do pobijania ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o maksymalnej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.
Z 6-kątnym pogrubieniem do wspomagania kluczem.