{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip | |
Ristikantakoko | 3 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3 − 7,2 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Kokonaispituus | 270 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
iskupää | kyllä | |
Vääntökuusikulma | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668320 3 | |
EAN / GTIN | 7610733286454 | |
Valmistajan numero | 8193.D 3-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva iskupää 3
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
24,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3 − 7,2 | 5,3−7,2 |
Kokonaispituus | 270 | 269 |
Terän pituus | 150 | 150 |
Ristikantakoko | 3 | 3 |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 | 13 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |