{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
do śrub o ⌀ | 3,1−5,2 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 205 mm | |
końcówka grotu | czarny | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 10 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
wykonanie chwytu | okrągłe | |
końcówka do pobijania | nie | |
materiał uchwytu | 2-komponentowe tworzywo Haptoprene | |
powierzchnia | niklowane, chromowane | |
sześciokąt napędowy | tak | |
wkrętaki z krótkim grotem | nie | |
zmniejszona ⌀ grotu z przodu | nie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 667702 2 | |
EAN / GTIN | 4067263013587 |