Skruetrækker til Phillips, med 3K-Haptoprene®-skaft, Krydskærvstørrelse: 2

Art.-nr.: 667702 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.068 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til Phillips-skruer (PH)
Samlet længde L 205 mm
Længde, klinge l1 100 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Udførelse lige
Sekskant til nøglehjælp ja
Nøglevidde nøglehjælp SW 10 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH2
Bemærk, til Phillips-skruer (PH) sort spids
Produkttype skruetrækker
Overflade forkromet; forniklet
Set/sæt nej
Drev greb
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667702 2
EAN/GTIN 4067263013587
Producentnummer 667702 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene®-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.
Med sekskantet ansats som nøglehjælp.