Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 2

Artikelnummer: 667702 2
op aanvraag
Op voorraad
552 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 2
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
voor schroef-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 205 mm
Punt zwart
Zeskant voor sleutel 10 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht rond
Slagkap nee
Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
Oppervlak vernikkeld, verchroomd
Bedieningszeskant ja
korte schroevendraaiers nee
gereduceerde steel-⌀ voorzijde nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667702 2
EAN/GTIN 4067263013587

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Met 6-kant aanzet voor sleutel.