Schraubendreher für Phillips, mit 3K-Haptoprene®-Heft, Kreuzschlitzgröße: 2

Artikel-Nr.: 667702 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 424 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Phillips (PH)
Länge gesamt L 205 mm
Länge Klinge l1 100 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe ja
Schlüsselweite Schlüsselhilfe SW 10 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Phillips (PH) PH2
Besonderheit, für Phillips (PH) schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667702 2
EAN / GTIN 4067263013587
Herstellernummer 667702 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.