Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag 2

Article no.: 667702 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
518 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

krysspårstorlek 2
Material Kromvanadinstål
för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 205 mm
mejselspets svart
sexkant för skruvnycklar 10 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material handtag 2K-Haptoprene
Yta förnicklad, förkromad
Manövreringssexkant ja
kort skruvmejsel nej
mindre klingdiameter fram nej
Produktslag Skruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 667702 2
EAN / GTIN 4067263013587

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart.
Med sexkantansats som nyckeltag.