• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip z końcówką do pobijania 5,5 mm

Nr art.: 660201 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SwissGrip
szerokość ostrza b 5,5 mm
oznaczenie grotu 3
grubość ostrza a 0,8 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 180 mm
6-kąt do wspomagania kluczem 8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki Pozidriv
grot przelotowy tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 660201 5,5
EAN / GTIN 7610733283934
Numer producenta 8102.D 3-80

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Optymalna amortyzacja uderzeń dłoni prowadzącej narzędzie. Przewężenie szyjki chwytu włącznie z kołnierzem zapewnia pewny chwyt. Grot przelotowy z końcówką do pobijania ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o maksymalnej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.
Z 6-kątnym pogrubieniem do wspomagania kluczem.