Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ja iskupää 5,5 mm

Tuote nro.: 660201 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SwissGrip
Terän leveys b 5,5 mm
Terän nimitys 3
Terän paksuus a 0,8 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 180 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 8 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
läpimenevä terä kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 660201 5,5
EAN / GTIN 7610733283934
Valmistajan numero 8102.D 3-80

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Työkalua ohjaavan käden optimaalinen iskuvaimennus. Kahvan kaulan sekä kauluksen kavennus mahdollistaa varman pidon. Iskupäällä varustettu jatkuva terä on PB Swiss Tools -erikoisseosta, jolla on suurin mahdollinen kovuus ja erityinen sitkeys. Pinta niklattu ja kromattu.
6-kulmainen apuvääntökanta