Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel és ütőfejjel 5,5 mm

Cikkszám: 660201 5,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip
Pengeszélesség b 5,5 mm
Penge jelölése 3
Élvastagság a 0,8 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 180 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 8 mm
Profil Blade screwdriver
Végigmenő penge igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660201 5,5
EAN / GTIN 7610733283934
Gyártó száma 8102.D 3-80

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A szerszámot megvezető kéznek optimális az ütéscsillapítása. A nyél nyakának a vékonyítása gallérral a biztonságos fogás érdekében. Végigmenő penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.
6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.