Ravni odvijač s drškom 2K-SwissGrip i udarna glava 5,5 mm

Artikl br.: 660201 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissGrip
Širina oštrice b 5,5 mm
Oznaka oštrice 3
Debljina oštrice a 0,8 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 180 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 8 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
prolazna oštrica da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660201 5,5
EAN / GTIN 7610733283934
Broj proizvođača 8102.D 3-80

Opis

Izvedba:

SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Optimalna amortizacija za ruku. Sužavanje vrata drške uklj. izbočinu za siguran hvat. Ravno tijelo te udarna glava od PB Swiss Tools posebne legure najveće moguće tvrdoće s posebnom žilavošću. Poniklana i kromirana površina.
Sa šesterokutnim nastavkom za ključ.