Şurubelniţă lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente şi cap de percuţie 5,5 mm

Cod articol: 660201 5,5
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip
Lăţimea tijei b 5,5 mm
Tipul vârfului 3
Grosime vârf a 0,8 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 180 mm
Hexagon pentru acţionare cu cheie 8 mm
Profil de antrenare Șurubelniţă lată
Lamă continuă da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 660201 5,5
EAN / GTIN 7610733283934
Număr producător 8102.D 3-80

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Amortizare optimă a şocurilor la mâna care conduce scula. Conicitate a gâtului mânerului, inclusiv a gulerului, ceea ce asigură o prindere sigură. Tijă continuă cu calotă de percuţie din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă şi rezistenţă deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.
Cu profil hexagonal pentru suport de cheie.