• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw kluczy nasadowych 48

Nr art.: 630002 48
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-24

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 48
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-24 mm
Opakowanie Pojemniki z tworzywa sztucznego
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak do wkrętów Phillips; Wkrętaki płaskie; Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne; Wkrętak do śrub TORX®
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630002 48
EAN / GTIN 4045197654571

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.
Korzystna cena.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

48 elementów − 1/2 cala: 14 nasadek 6-kątnych 1/2 cala, 8 − 24 mm
3 nasadki głębokie 6-kąt. 1/2 cala, 17 − 19 mm
2 nasadki do świec zapłonowych 1/2 cala, 16 i 21 mm
1 grzechotka z wypychaczem 1/2 cala
1 przegub Cardana 1/2 cala
1 przedłużka 1/2 cala, 125 mm
1 przedłużka 1/2 cala, 250 mm / przetyczka 1/2 cala
1 zestaw wkrętaków trzpieniowych 6-kątnych w uchwycie scyzorykowym 1,5 − 8 mm
1 zestaw wkrętaków do śrub Torx® w uchwycie scyzorykowym, TX9−TX40
14 kluczy oczkowo-płaskich 6 − 19 mm
3 wkrętaki płaskie 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125
3 wkrętaki Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 kombinerki 180 mm
1 szczypce do instalacji wodnych 250 mm
1 młotek 300 g
Przechowywanie w: Kufer z tworzywa sztucznego (450×350×90 mm)

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    liczba części Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka