• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw kluczy nasadowych 73

Nr art.: 630002 73
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 6-24
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 73
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 6-24 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-6 mm
Opakowanie Pojemniki z tworzywa sztucznego
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak do wkrętów Phillips; Wkrętaki Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne; Wkrętak do śrub TORX®
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630002 73
EAN / GTIN 4045197579119

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.
Korzystna cena.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

73 elementów − 3/8 cala: 18 nasadek 6-kątnych 3/8 cala, 6 − 24 mm
9 nasadek głębokich 6-kąt 3/8 cala, 8 − 24 mm
2 nasadki do świec zapłonowych 3/8 cala, 16 i 21 mm
3 nasadki kluczy nasadowych z magnesem 6, 8, 10 mm
(z chwytem 6-kąt. E 6,3)
1 złącze trzpieniowe E 6,3 6-kąt. na 1/4 cala czworokąt
1 złącze trzpieniowe E 6,3 6-kąt. na 3/8 cala czworokąt
4 nasadki wkrętakowe 6-kąt. wewn. 3 − 6 mm
3 nasadki wkrętakowe płaskie 4; 5,5; 7 mm
2 nasadki wkrętakowe do śrub z główką Phillips PH1; PH2
2 nasadki wkrętakowe Pozidriv PZ1; PZ2
7 nasadek wkrętakowych do Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1 grzechotka z wypychaczem 3/8 cala
1 przetyczka 3/8 cala
1 przegub Cardana 3/8 cala
2 przedłużki 3/8 cala, 75 i 225 mm
1 przedłużka 3/8 cala 50 mm Wobble Fix
1 adapter 3/8 − 1/4 cala
1 adapter 3/8 − 1/2 cala
13 kluczy płasko-oczkowych 6 − 19 mm
Przechowywanie w: walizka z tworzywa sztucznego (380×285×85 mm)

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    liczba części Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka