• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Galvučių rinkinys, Dalių skaičius: 48

Prekės Nr.: 630002 48
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 48 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromo vanadžio plienas
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Detalių skaičius 48 vnt.
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams; kryžminiams varžtams (PH); varžtams su įpjova (SL)
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Spalva raudona; juoda; sidabro spalvos
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Paviršius chromuot.
Pavara vidinis kvadratas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630002 48
EAN / GTIN 4045197654571
Gamintojo numeris 630002 48
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visos dalys plastikinėje dėžutėje.
Nebrangus modelis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

48 dalių − 1/2 colio: 14 galvučių 1/2 colio, 6-briaunių 8 − 24 mm,
3 prailgintos galvutės 1/2 colio, 6-briaunės 17 − 19 mm,
2 antgaliai uždegimo žvakėms 1/2 colio 16 + 21 mm,
1 terkšlė su išmetikliu 1/2 colio,
1 kardaninis lankstas 1/2 colio,
1 ilgintuvas 1/2 colio 125 mm,
1 ilgintuvas 1/2 colio 250 mm / T formos rankena 1/2 colio,
1 šešiabriaunių atsuktuvų rinkinys specialiame laikiklyje 1,5 − 8 mm,
1 Torx® atsuktuvų rinkinys specialiame laikiklyje TX9 − TX40,
14 kombinuotųjų raktų 6 − 19 mm,
3 plokšti atsuktuvai 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125,
3 Phillips atsuktuvai 1×75, 2×38, 2×100,
1 kombinuotosios replės 180 mm,
1 vamzdinės replės 250 mm,
1 plaktukas 300 g
sudėta į: plastikinį lagaminą (450×350×90 mm)