• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola, Numero pezzi: 48

Codice art.: 630002 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo set 48 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale acciaio al cromo-vanadio
Imballaggio Valigetta in plastica
Numero pezzi 48 pz.
Uscita Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono incassato; Per viti con poligono interno TORX®; Per viti Phillips (PH); Per viti con intaglio (SL)
Normativa DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Colore rosso; nero; argento
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Superficie es. cromata
Trasmissione Quadro interno
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630002 48
EAN / GTIN 4045197654571
Codice del produttore 630002 48
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti i componenti nelle custodie di plastica.
Esecuzione economica.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

48 pezzi − 1/2 pollice: 14 bussole 1/2 pollice, esagonali 8 − 24 mm
3 inserti profondi 1/2 pollice, esagonali 17 − 19 mm
2 bussole per candele 1/2 pollice 16 e 21 mm
1 cricchetto a sbloccaggio rapido 1/2 pollice
1 snodo cardanico 1/2 pollice
1 prolunga 1/2 pollice 125 mm
1 prolunga 1/2 pollice 250 mm / impugnatura a T 1/2 pollice
1 set tascabile di chiavi maschio esagonali richiudibile 1,5 – 8 mm
1 set di giraviti per viti Torx® richiudibile TX9 – TX40
14 chiavi combinate 6 − 19 mm
3 giraviti a intaglio 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125
3 giraviti per viti con impronta a croce Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 pinza universale 180 mm
1 pinza regolabile 250 mm
1 martello 300 g
Riposte in: Valigetta di plastica (450×350×90 mm)