Asortiman nasadnih ključeva 48

Artikl br.: 630002 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 8-24

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 48
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-24 mm
Pakiranje Plastična kutija
Profil progona 6-kutni-prihvat; odvijač za Phillips; Schlitz; 6-kutni; Odvijači za TORX® vijke
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630002 48
EAN / GTIN 4045197654571

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Svi dijelovi u plastičnim kutijama.
Ekonomična izvedba.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

48-dijelni − 1/2 cola: 14 uložaka za nasadni ključ, 1/2 cola, 6-kutni, 8 − 24 mm
3 duboka nastavka, 1/2 cola, 6-kutni, 17 − 19 mm
2 nastavka za svjećice, 1/2 cola, 16 i 21 mm
1 račna s izbacivačem, 1/2 cola
1 kardanski zglob, 1/2 cola
1 produžetak, 1/2 cola, 125 mm
1 produžetak, 1/2 cola, 250 mm / t ručica, 1/2 cola
1 garnitura 6-kutnih odvijača u priručnom sklopivom držaču, 1,5 – 8 mm
1 garnitura odvijača za Torx® u priručnom sklopivom držaču TX9 – TX40
14 viljuškasto-okastih ključeva, 6 − 19 mm
3 odvijača s ravnom glavom, 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125
3 phillips odvijača, 1×75, 2×38, 2×100
1 kombinirana kliješta, 180 mm
1 kliješta za vodnu pumpu, 250 mm
1 čekić, 300 g
Pohrana u: Plastični kovčeg (450×350×90 mm)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    broj dijelova Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu