• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Dociągacze do nitów 2 mm

Nr art.: 744600 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do nitów o ⌀ trzpienia 2 mm
grubość chwytu (maks.) 10 mm
długość całkowita 100 mm
wielkość otworu 2,5 mm
Rodzaj produktu Dociągacze do nitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 744600 2
EAN / GTIN 4049002002601
Numer producenta R445 002 0

Opis

Wykonanie:

Trzonek 8-kątny, główka niepowlekana. Specjalnie hartowane końcówki zapobiegają rozszczepianiu się narzędzia.

Norma:

DIN 6434.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.