{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
długość całkowita L | 54 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,15 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
pierścień barwny | niebieski | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 205448 4 | |
EAN / GTIN | 4062406275471 | |
Numer producenta | 205448 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne z VHM GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
358,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
148,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
148,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
173,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
97,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | niebieski | niebieskie | niebieskie | niebieskie | niebieskie |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | 35 stopni | 35 stopni | 40 stopni | 38 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | f8 | f8 | h10 | e8 |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm | 0,1 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |