• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK hrubovací fréza GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 4mm

Artiklové číslo: 205448 4
Sleva
1 755,00 CZK
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
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Celková délka L 54 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída d11
Hloubka řezu max. L2 6 mm; 8 mm
Šířka rohového zkosení 0,15 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 18 mm
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h$06
Délka stopky LS 39 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,008 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada Master Inox
Označení výrobce GARANT Master INOX M SlotMachine VHM-Schruppfräser
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 4 mm
Délka hlavy L3 10 mm
Typ frézy ISO L
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 40 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 8 mm
Funkční délka 10 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205448 4
EAN / GTIN 4062406275471
Číslo výrobce 205448 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S novým vroubkovaným profilem, optimalizovaným pro vyšší rychlosti posuvu v INOX. Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití substrátu s ultrajemným zrnem. Počet čepelí přizpůsobený výkonu a procesní spolehlivosti.

Výhoda:

Geometrie nástroje umožňuje ubírat velmi úzké stočené třísky, které jsou odváděny pomocí plochých drážek. Nástroj je tak extrémně stabilní.

Použití:

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.

Doporučení:

Pro bezpečnou práci v procesu, zejména pro plné drážky používejte upínače nástrojů se 4 čelními chladicími tryskami.