{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire |
AlTiN
|
|
| Strategie de aşchiere |
HPC
|
|
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z |
4
|
|
| Diametru tăiş Dc |
4 mm
|
|
| Lungime de tăiere Lc |
8 mm
|
|
| Lungimea totală L |
54 mm
|
|
| Diametrul arborelui DS |
6 mm
|
|
| Unghi de răsucire |
40 grade
|
|
| Clasa de toleranţă |
d11
|
|
| Adâncime de tăiere max. L2 |
6 mm; 8 mm
|
|
| Lăţime teşitură |
0,15 mm
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Lungime activă A |
18 mm
|
|
| Umiditate minimă |
recomandat
|
|
| Umiditate maximă |
recomandat
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Coadă cilindrică
|
|
| Formular de înregistrare |
Arbore neted
|
|
| Design de montare |
metric
|
|
| Dimensiune prindere, metric |
6 mm
|
|
| Prelucrare uscată |
indicat în anumite condiţii
|
|
| Clasa de toleranță la prindere |
h$06
|
|
| Lungimea tijei LS |
39 mm
|
|
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară |
-0,008 mm
|
|
| Ulei |
recomandat
|
|
| Tip de coadă |
HB
|
|
| Aer |
indicat în anumite condiţii
|
|
| Lubrifiant de răcire |
nu
|
|
| Serie |
Master Inox
|
|
| Denumirea producătorului |
GARANT Master INOX M SlotMachine VHM-Schruppfräser
|
|
| Toleranța diametrului de tăiere |
Clasa de toleranță ISO
|
|
| Diametru de degajare D1 |
4 mm
|
|
| Lungime cap L3 |
10 mm
|
|
| Tip de freză ISO |
L
|
|
| Unghi de ciobire spate |
0 grade
|
|
| Unghi greblă lateral |
0 grade
|
|
| Număr tăișuri efective (frontal) Z |
4
|
|
| Sens de torsionare |
pe dreapta
|
|
| Pantă de rotație |
40 mm
|
|
| Margine / muchie |
1
|
|
| Design de colț |
Ca teșitură
|
|
| Unghi teşitură |
45 grade
|
|
| Împărţirea tăişului |
Inegal
|
|
| Direcţia de aşchiere |
Orizontal, înclinat şi vertical
|
|
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate |
Carbură
|
|
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate |
Carbură
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
VHM
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Lungime utilă L1 |
8 mm
|
|
| Lungime funcţională |
10 mm
|
|
| Turaţie max. |
45.000 min-1
|
|
| Greutate |
18 g
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Proiectarea sculei |
Metal greu solid
|
|
| Standard |
DIN 6527
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC); Frezare frontală (FPL)
|
|
| Inel colorat |
albastru
|
|
| Tip produs |
freză monobloc
|
|
| Factor de corectare fz |
1,5
|
| Cod articol | 205448 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406275471 | |
| Număr producător | 205448 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |